AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE036072 StoAŸabdeckung, 50x170 mm, fA1/4r SLQ, S - 036072

copiacopia
DIETZEL - DIE036072 StoAŸabdeckung, 50x170 mm, fA1/4r SLQ, S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Modello - Esterno

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL - 9010

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579360722

Codice prodotto

DIE036072

Cod. produttore

036072

Produttore

DIE

Altezza:

50 mm

Modello:

Esterno

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Con collegamento equipotenziale:

no