DIETZEL - DIE036055 PVC-Sockelleistenkanal, 50x170 mm, Starl - 036055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 170 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579360555
Codice prodotto
DIE036055
Cod. produttore
036055
Produttore
DIE
Larghezza:
50 mm
Altezza:
170 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Altri
Numero di separatori fissi:
2
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
9010
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Trasparente:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
8500 mm²
Consegna su rotolo:
no
Pellicola di protezione:
no