AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE035464 EndtA1/4lle, A˜ 50 mm, Aluminium

copiacopia
DIETZEL - DIE035464 EndtA1/4lle, A˜ 50 mm, Aluminium

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 50 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579354646

Codice prodotto

DIE035464

Cod. produttore

035464

Produttore

DIE

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

50 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Alluminio

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no