DIETZEL - DIE035417 PVC-Minikanal, 40x40 mm, selbstklebend, - 035417

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579354172
Codice prodotto
DIE035417
Cod. produttore
035417
Produttore
DIE
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero RAL:
9010
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Trasparente:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
1600 mm²
Consegna su rotolo:
no
Pellicola di protezione:
no


