AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE035307 PVC-Panzerrohr, A˜ 16 mm, 44211, starr,

copiacopia
DIETZEL - DIE035307 PVC-Panzerrohr, A˜ 16 mm, 44211, starr,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004251710

Codice prodotto

DIE035307

Cod. produttore

035307

Produttore

DIE

BSSH WS 1250N, PVC-Panzerrohr, starr, schwer, ungemufft, weiß (ähnlich RAL 9010), besonders schlag- und druckfest, Aufputzmontage im Industrie- und Anlagenbereich, British Standard, schwere Scheiteldruckfestigkeit, schwere Kälteschlagfestigkeit, bleifrei