AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE035245 Steckbogen, 90A^, A˜ 32 mm, gesickt, Alu - 035245

copiacopia
DIETZEL - DIE035245 Steckbogen, 90A^, A˜ 32 mm, gesickt, Alu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni -

  • Con manicotto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579352451

Codice prodotto

DIE035245

Cod. produttore

035245

Produttore

DIE

Materiale:

Metallo

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

Con manicotto:

Diametro:

32 mm

Qualità del materiale:

Alluminio

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Angolo di curvatura:

90 °

Superficie spazzolata:

no

A due elementi:

no

Con coperchio di ispezione:

no