DIETZEL - DIE035224 Klemmschelle, A 63 mm, Aluminium - 035224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 63...63 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Chiuso - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
9002579352246
Codice prodotto
DIE035224
Cod. produttore
035224
Produttore
DIE
Adatto per tubi di diametro:
63...63 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Chiuso:
no
Colore:
Grigio
Numero massimo di tubi:
1
Ampliabile:
no
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no


