AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE035218 Klemmschelle, A˜ 16 mm, Aluminium

copiacopia
DIETZEL - DIE035218 Klemmschelle, A˜ 16 mm, Aluminium

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 16...16 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579352185

Codice prodotto

DIE035218

Cod. produttore

035218

Produttore

DIE

Adatto per tubi di diametro:

16...16 mm

Materiale:

Alluminio

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

no

Colore:

Grigio

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no