AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE034697 LWL-Rohr 40X3mm schwarz aus PE-HD Recycl

copiacopia
DIETZEL - DIE034697 LWL-Rohr 40X3mm schwarz aus PE-HD Recycl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Modello - Pieghevole

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Forma - Esterno liscio, interno corrugato

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579346979

Codice prodotto

DIE034697

Cod. produttore

034697

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Modello:

Pieghevole

Diametro esterno:

40 mm

Forma:

Esterno liscio, interno corrugato

Diametro interno:

34 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no

Trasparente:

no