AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE034485 PP-Schraubverbinder-Reduzierung von A˜50

copiacopia
DIETZEL - DIE034485 PP-Schraubverbinder-Reduzierung von A˜50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo - 50 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Lunghezza - 173 mm

  • Chiuso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579344852

Codice prodotto

DIE034485

Cod. produttore

034485

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo:

50 mm

Superficie:

Non trattato

Lunghezza:

173 mm

Chiuso:

Superficie lucida:

no