AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE034194 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-24 mm, zur Wa

copiacopia
DIETZEL - DIE034194 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-24 mm, zur Wa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 20...24 mm

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918025852

Codice prodotto

DIE034194

Cod. produttore

034194

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

20...24 mm

Metodo di montaggio:

Altri

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Per tubi con diametro metrico di:

20

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Zincato elettroliticamente