AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE033676 PVC-MastauffA1/4hrung A˜ 60 mm, grau, 3

copiacopia
DIETZEL - DIE033676 PVC-MastauffA1/4hrung A˜ 60 mm, grau, 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - A forma di tetto

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 110 mm

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579336765

Codice prodotto

DIE033676

Cod. produttore

033676

Produttore

DIE

Forma:

A forma di tetto

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

110 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Con iscrizione:

no