AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE033226 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 16-20mm, Flachpr

copiacopia
DIETZEL - DIE033226 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 16-20mm, Flachpr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 16...20 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo piatto

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918053855

Codice prodotto

DIE033226

Cod. produttore

033226

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

16...20 mm

Metodo di montaggio:

Profilo piatto

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Per tubi con diametro metrico di:

16

Privo di alogeni:

no

Superficie della vite:

Zincato elettroliticamente