AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE032786 PVC-Kabelabdeckplatte, gelb, 120x1000 mm

copiacopia
DIETZEL - DIE032786 PVC-Kabelabdeckplatte, gelb, 120x1000 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Piatta

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579327862

Codice prodotto

DIE032786

Cod. produttore

032786

Produttore

DIE

Forma:

Piatta

Lunghezza:

1000 mm

Larghezza:

120 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Giallo

Con iscrizione: