AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE032583 PVC-Minikanal, 16x16 mm, weiAŸ, 2 m / 30 - 032583

copiacopia
DIETZEL - DIE032583 PVC-Minikanal, 16x16 mm, weiAŸ, 2 m / 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 16 mm

  • Altezza - 16 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579325837

Codice prodotto

DIE032583

Cod. produttore

032583

Produttore

DIE

Larghezza:

16 mm

Altezza:

16 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Privo di alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Superficie:

Altri

Numero di separatori fissi:

0

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello coperchio:

Sciolto (separato dal canale)

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9010

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

no

Trasparente:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

256 mm²

Consegna su rotolo:

no

Pellicola di protezione:

no