AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE032331 PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, A˜ 125

copiacopia
DIETZEL - DIE032331 PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, A˜ 125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro interno - 125.5 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 129.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579323314

Codice prodotto

DIE032331

Cod. produttore

032331

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Diametro interno:

125.5 mm

Colore:

Nero

Diametro esterno:

129.5 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Superficie lucida:

no