AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE032295 Kabelschelle,f. A˜8-12mm,C-Profil,Schlit

copiacopia
DIETZEL - DIE032295 Kabelschelle,f. A˜8-12mm,C-Profil,Schlit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 8...12 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918053176

Codice prodotto

DIE032295

Cod. produttore

032295

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

8...12 mm

Metodo di montaggio:

Profilo per montaggio guide

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Per tubi con diametro metrico di:

8

Privo di alogeni:

no

Superficie della vite:

Zincato elettroliticamente