AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE026937 HFT-Gegenmutter, A˜ 63 mm, halogenfrei, - 026937

copiacopia
DIETZEL - DIE026937 HFT-Gegenmutter, A˜ 63 mm, halogenfrei,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579269377

Codice prodotto

DIE026937

Cod. produttore

026937

Produttore

DIE

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

63

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no