AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE026788 Winkellasche, fA1/4r KHU, 82,5x40x54 mm,

copiacopia
DIETZEL - DIE026788 Winkellasche, fA1/4r KHU, 82,5x40x54 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Angolare

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Completo di viti di fissaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918088932

Codice prodotto

DIE026788

Cod. produttore

026788

Produttore

DIE

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Angolare

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Completo di viti di fissaggio:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri