AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE026735 Winkellasche, fA1/4r KHA, 45x40x60 mm, t

copiacopia
DIETZEL - DIE026735 Winkellasche, fA1/4r KHA, 45x40x60 mm, t

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Angolare

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Completo di viti di fissaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918075840

Codice prodotto

DIE026735

Cod. produttore

026735

Produttore

DIE

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Angolare

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Completo di viti di fissaggio:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri