AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE026303 PE-Betonbau-Abschlussdeckel, A˜ 60 mm mi - 026303

copiacopia
DIETZEL - DIE026303 PE-Betonbau-Abschlussdeckel, A˜ 60 mm mi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per scatola di diametro - 60...60 mm

  • Forma - Tondo

  • Modello - Coperchio di montaggio

  • Per scatola di lunghezza - 0 mm

  • Lunghezza - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579263030

Codice prodotto

DIE026303

Cod. produttore

026303

Produttore

DIE

Per scatola di diametro:

60...60 mm

Forma:

Tondo

Modello:

Coperchio di montaggio

Per scatola di lunghezza:

0 mm

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio a innesto

Per scatola di larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Colore:

Altri

Con viti:

no

Piombabile:

no