AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE026256 Gegenmutter, M20x1,5 mm, Polyamid, halog

copiacopia
DIETZEL - DIE026256 Gegenmutter, M20x1,5 mm, Polyamid, halog

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579262569

Codice prodotto

DIE026256

Cod. produttore

026256

Produttore

DIE

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Altri

Resistente agli urti:

no