DIETZEL - DIE025766 Profildichtring, A 90 mm, schwarz - 025766

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 80 mm
Diametro interno - 65 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 7.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579257664
Codice prodotto
DIE025766
Cod. produttore
025766
Produttore
DIE
Diametro esterno:
80 mm
Diametro interno:
65 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
7.5 mm


