AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE025758 PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, A˜ 90 m

copiacopia
DIETZEL - DIE025758 PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, A˜ 90 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro interno - 90.5 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 94.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579257589

Codice prodotto

DIE025758

Cod. produttore

025758

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Diametro interno:

90.5 mm

Colore:

Nero

Diametro esterno:

94.5 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Superficie lucida:

no