AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE025751 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A˜63mm,starr,

copiacopia
DIETZEL - DIE025751 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A˜63mm,starr,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 63 mm

  • Forma - Esterno corrugato, interno liscio

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579257510

Codice prodotto

DIE025751

Cod. produttore

025751

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

63 mm

Forma:

Esterno corrugato, interno liscio

Diametro interno:

52 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no

Trasparente:

no