AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE023759 HFT-Klemmschiene, gelocht, hellgrau, 200

copiacopia
DIETZEL - DIE023759 HFT-Klemmschiene, gelocht, hellgrau, 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo

  • Larghezza - 23 mm

  • Altezza - 11 mm

  • Lunghezza - 200 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579237598

Codice prodotto

DIE023759

Cod. produttore

023759

Produttore

DIE

Modello:

Profilo

Larghezza:

23 mm

Altezza:

11 mm

Lunghezza:

200 mm

Flessibile:

no