AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE023698 Rinnenverbinder, 70x190 mm, inkl. 2x KLR

copiacopia
DIETZEL - DIE023698 Rinnenverbinder, 70x190 mm, inkl. 2x KLR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Altri

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918104670

Codice prodotto

DIE023698

Cod. produttore

023698

Produttore

DIE

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Altri

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

190 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri