DIETZEL - DIE023639 Unterlegscheibe, groA, auAen A30mm, i - 023639

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno - 10.5 mm
Diametro esterno - 30 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4040918081360
Codice prodotto
DIE023639
Cod. produttore
023639
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno:
10.5 mm
Diametro esterno:
30 mm
Qualità del materiale:
Altri
Spessore:
2.5 mm
Adatto per bulloni passo metrico M:
10
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


