AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE023074 PVC-SicherungsbA1/4gel, A˜ 40 mm, hellgr

copiacopia
DIETZEL - DIE023074 PVC-SicherungsbA1/4gel, A˜ 40 mm, hellgr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Morsetto

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 0...0 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo / cavo - 40...40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579230742

Codice prodotto

DIE023074

Cod. produttore

023074

Produttore

DIE

Tipo di connessione:

Morsetto

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

0...0 mm

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo / cavo:

40...40 mm

Superficie:

Non trattato

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no