DIETZEL - DIE022790 PVC-Maxikanal, 150x150 mm, weiA, 3 m - 022790

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 150 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579227902
Codice prodotto
DIE022790
Cod. produttore
022790
Produttore
DIE
Larghezza:
150 mm
Altezza:
150 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Altri
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
3
Numero RAL:
9010
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Trasparente:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
22500 mm²
Consegna su rotolo:
no
Pellicola di protezione:
no


