AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE022679 Sechskantschraube, A˜ 8 mm, 20 mm, SW 13 - 022679

copiacopia
DIETZEL - DIE022679 Sechskantschraube, A˜ 8 mm, 20 mm, SW 13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 8.8

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Con dado - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081117

Codice prodotto

DIE022679

Cod. produttore

022679

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 8.8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

20 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Con dado:

no

Apertura di chiave:

13 mm

Con rondella:

no