AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE022209 Deckenkonsolhalter, schwer, 80x42x200 mm

copiacopia
DIETZEL - DIE022209 Deckenkonsolhalter, schwer, 80x42x200 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del profilo - 80 mm

  • Lunghezza - 200 mm

  • Larghezza del profilo - 42 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918077189

Codice prodotto

DIE022209

Cod. produttore

022209

Produttore

DIE

Altezza del profilo:

80 mm

Lunghezza:

200 mm

Larghezza del profilo:

42 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

Profilo a I

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Carico ammissibile:

20 kN

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no