AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE022163 EndstA1/4ck, 50x150 mm, fA1/4r MAK, weiA - 022163

copiacopia
DIETZEL - DIE022163 EndstA1/4ck, 50x150 mm, fA1/4r MAK, weiA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Modello - Sinistra / destra

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579221634

Codice prodotto

DIE022163

Cod. produttore

022163

Produttore

DIE

Altezza:

150 mm

Larghezza:

50 mm

Modello:

Sinistra / destra

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Superficie:

Non trattato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

9010

Pellicola di protezione:

no