AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE021198 Hohlwand-Zweifach-GerAtedose, 45 mm tie - 021198

copiacopia
DIETZEL - DIE021198 Hohlwand-Zweifach-GerAtedose, 45 mm tie

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Forma - Ovale

  • Colore - Arancione

  • Modello - Doppio

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579211987

Codice prodotto

DIE021198

Cod. produttore

021198

Produttore

DIE

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Forma:

Ovale

Colore:

Arancione

Modello:

Doppio

Diametro:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

136 mm

Larghezza:

65 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Profondità interna:

45 mm

Numero di dispositivi installabili:

2

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Per tubo di diametro:

20 mm

Per cavi di diametro:

8...8 mm

Fissatubo:

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

8

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Nessuno