AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE021031 STAPA-Flexrohr A˜ 40 mm, biegsam, verzin

copiacopia
DIETZEL - DIE021031 STAPA-Flexrohr A˜ 40 mm, biegsam, verzin

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Corrugato flessibile

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Diametro interno - 36 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579210317

Codice prodotto

DIE021031

Cod. produttore

021031

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Non trattato

Modello:

Corrugato flessibile

Diametro esterno:

40 mm

Diametro interno:

36 mm

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Acciaio (nastro d'acciaio laminato a freddo)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Installabile all'esterno:

Installabile nel cemento:

no

Superficie spazzolata:

no

Installabile su macchine e attrezzature:

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):

Installabile sottopavimento:

Installabile sul legno:

Installabile in intercapedine:

Idoneo per posa interrata:

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C