AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE020927 Abzweigkasten, UP, 200x200x80 mm, haloge

copiacopia
DIETZEL - DIE020927 Abzweigkasten, UP, 200x200x80 mm, haloge

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Quadrato

  • Colore - Nero

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579209274

Codice prodotto

DIE020927

Cod. produttore

020927

Produttore

DIE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Quadrato

Colore:

Nero

Modello:

Singolo

Diametro:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

200 mm

Profondità interna:

0 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Per cavi di diametro:

0...0 mm

Fissatubo:

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

16

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno