AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE020910 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A˜ 160 m

copiacopia
DIETZEL - DIE020910 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A˜ 160 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 160 mm

  • Diametro esterno - 163 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 160 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579209106

Codice prodotto

DIE020910

Cod. produttore

020910

Produttore

DIE

Diametro interno:

160 mm

Diametro esterno:

163 mm

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

160 mm

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no