AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE020909 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A˜ 140 m

copiacopia
DIETZEL - DIE020909 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A˜ 140 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 140 mm

  • Diametro esterno - 143 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 140 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579209090

Codice prodotto

DIE020909

Cod. produttore

020909

Produttore

DIE

Diametro interno:

140 mm

Diametro esterno:

143 mm

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

140 mm

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no