AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE020908 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A˜ 125 m

copiacopia
DIETZEL - DIE020908 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A˜ 125 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 125 mm

  • Diametro esterno - 128 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 125 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579209083

Codice prodotto

DIE020908

Cod. produttore

020908

Produttore

DIE

Diametro interno:

125 mm

Diametro esterno:

128 mm

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

125 mm

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no