AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE020905 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A˜ 90 mm

copiacopia
DIETZEL - DIE020905 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A˜ 90 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 90 mm

  • Diametro esterno - 93 mm

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Superficie lucida - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579209052

Codice prodotto

DIE020905

Cod. produttore

020905

Produttore

DIE

Diametro interno:

90 mm

Diametro esterno:

93 mm

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no