AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE020903 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A˜ 75 mm

copiacopia
DIETZEL - DIE020903 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A˜ 75 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 75 mm

  • Diametro esterno - 78 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 75 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579209038

Codice prodotto

DIE020903

Cod. produttore

020903

Produttore

DIE

Diametro interno:

75 mm

Diametro esterno:

78 mm

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

75 mm

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no