AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE020901 Verschlusskappe, gelb, PE, fA1/4r Rohr 6

copiacopia
DIETZEL - DIE020901 Verschlusskappe, gelb, PE, fA1/4r Rohr 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 63 mm

  • Diametro esterno - 66 mm

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Superficie lucida - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579209014

Codice prodotto

DIE020901

Cod. produttore

020901

Produttore

DIE

Diametro interno:

63 mm

Diametro esterno:

66 mm

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no