AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE020900 Verschlusskappe, gelb, PE, fA1/4r Rohr 5

copiacopia
DIETZEL - DIE020900 Verschlusskappe, gelb, PE, fA1/4r Rohr 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 50 mm

  • Diametro esterno - 53 mm

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Superficie lucida - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579209007

Codice prodotto

DIE020900

Cod. produttore

020900

Produttore

DIE

Diametro interno:

50 mm

Diametro esterno:

53 mm

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no