AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE020898 Verschlusskappe, gelb, PE, fA1/4r Rohr 3

copiacopia
DIETZEL - DIE020898 Verschlusskappe, gelb, PE, fA1/4r Rohr 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 32 mm

  • Diametro esterno - 34 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579208987

Codice prodotto

DIE020898

Cod. produttore

020898

Produttore

DIE

Diametro interno:

32 mm

Diametro esterno:

34 mm

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

32 mm

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no