AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE020895 Verschlusskappe, gelb, PE, fA1/4r Rohr 1

copiacopia
DIETZEL - DIE020895 Verschlusskappe, gelb, PE, fA1/4r Rohr 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 16 mm

  • Diametro esterno - 18 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579208956

Codice prodotto

DIE020895

Cod. produttore

020895

Produttore

DIE

Diametro interno:

16 mm

Diametro esterno:

18 mm

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

16 mm

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no