AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE020838 HFT-Schelle, zweilappig, A˜ 63 mm, halog

copiacopia
DIETZEL - DIE020838 HFT-Schelle, zweilappig, A˜ 63 mm, halog

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 63...63 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579208383

Codice prodotto

DIE020838

Cod. produttore

020838

Produttore

DIE

Adatto per tubi di diametro:

63...63 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

no

Colore:

Nero

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no