DIETZEL - DIE020837 HFT-Schelle, zweilappig, A 50 mm, halog - 020837

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 50...50 mm
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Chiuso - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
9002579208376
Codice prodotto
DIE020837
Cod. produttore
020837
Produttore
DIE
Adatto per tubi di diametro:
50...50 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Chiuso:
no
Colore:
Nero
Numero massimo di tubi:
1
Ampliabile:
no
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no


