AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE020626 PVC-Steckbogen, A˜ 40 mm, 90A^, gesickt,

copiacopia
DIETZEL - DIE020626 PVC-Steckbogen, A˜ 40 mm, 90A^, gesickt,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 40 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

  • Modello - A innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579206266

Codice prodotto

DIE020626

Cod. produttore

020626

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

40 mm

Superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

no

Con manicotto:

Diametro:

40 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Angolo di curvatura:

90 °

Superficie spazzolata:

no

A due elementi:

no

Con coperchio di ispezione:

no