AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE020621 PVC-Steckbogen, A˜ 63 mm, 90A^, gesickt,

copiacopia
DIETZEL - DIE020621 PVC-Steckbogen, A˜ 63 mm, 90A^, gesickt,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni - no

  • Con manicotto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579206211

Codice prodotto

DIE020621

Cod. produttore

020621

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

no

Con manicotto:

Diametro:

63 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no