AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE020576 PVC-Schelle, A˜ 50 mm, zweilappig, grau

copiacopia
DIETZEL - DIE020576 PVC-Schelle, A˜ 50 mm, zweilappig, grau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 50...50 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso -

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579205764

Codice prodotto

DIE020576

Cod. produttore

020576

Produttore

DIE

Adatto per tubi di diametro:

50...50 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

Colore:

Grigio

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no